NIEDAX - T-Stück mit Deckel, 40x60 mm, Abgangsbreite 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 523948
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - Dekorfolie
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339523948
Sonepar Artikelnummer
120562079
Hersteller Artikelnummer
523948
Hersteller Typ
LUT 40.060.040 E3
Hersteller Artikel Nr.:
523948
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Farbe:
sonstige
Abgehende Höhe:
40 mm
Abgehende Breite:
40 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.458 kg


