NIEDAX - T-Stück mit Deckel, 60x100 mm, Abgangsbreite 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 798810
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - Dekorfolie
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339798810
Sonepar Artikelnummer
120562085
Hersteller Artikelnummer
798810
Hersteller Typ
LUT 60.100.060 E3
Hersteller Artikel Nr.:
798810
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Farbe:
sonstige
Abgehende Höhe:
60 mm
Abgehende Breite:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.866 kg


