NIEDAX - T-Stück mit Deckel, 60x60 mm, Abgangsbreite 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 709205
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339709205
Sonepar Artikelnummer
120562083
Hersteller Artikelnummer
709205
Hersteller Typ
LUT 60.060.060 W
Hersteller Artikel Nr.:
709205
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
Abgehende Höhe:
60 mm
Abgehende Breite:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.622 kg


