Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - T-Verbinder

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159208

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Auflagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339159208

Sonepar Artikelnummer

120984231

Hersteller Artikelnummer

159208

Hersteller Typ

TV 30

Hersteller Artikel Nr.:

159208

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Auflagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

Nein

Auf der Schiene:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.051 kg

T-Verbinder, zum Verbinden von T-förmig zulaufenden C-Ankerschienen mit 30 mm Breite. Schrauben und Gleitmuttern bitte gesondert bestellen. Verwendung für : Ankerschienen 2970, 2971 und 2972 mit 30 mm Breite Abmessungen (ca. Maße) Länge L x Breite B : 61 x 35,3 mm Höhe H : 12,5 mm Materialstärke t : 2,5 mm Befestigungslochungen : 8,5 x 11 mm mittiger Abstand : 30 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, dickschichtpassiviert