Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - T-Verbinder

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160105

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Auflagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339160105

Sonepar Artikelnummer

120984232

Hersteller Artikelnummer

160105

Hersteller Typ

TV 40

Hersteller Artikel Nr.:

160105

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Auflagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

Nein

Auf der Schiene:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.109 kg

T-Verbinder, zum Verbinden von T-förmig zulaufenden C-Ankerschienen mit 40 mm Breite. Schrauben und Gleitmuttern bitte gesondert bestellen. Verwendung für : Ankerschienen 2986 und 2988 mit 40 mm Breite Abmessungen (ca. Maße) Länge L x Breite B : 83,8 x 46,5 mm Höhe H : 15 mm Materialstärke t : 3 mm Befestigungslochungen : 9 x 12 mm mittiger Abstand : 40,5 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, dickschichtpassiviert