Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - T-Verbinder

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160006

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Auflagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339160006

Sonepar Artikelnummer

120984233

Hersteller Artikelnummer

160006

Hersteller Typ

TV 40/30

Hersteller Artikel Nr.:

160006

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Auflagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

Nein

Auf der Schiene:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.079 kg

T-Verbinder, zum Verbinden von T-förmig zulaufenden C-Ankerschienen mit 40 mm Breite auf Ankerschienen mit 30 mm Breite. Schrauben und Gleitmuttern bitte gesondert bestellen. Verwendung für : Ankerschienen 2986 und 2988 mit 40 mm Breite auf Ankerschienen 2970, 2971 und 2972 mit 30 mm Breite Abmessungen (ca. Maße) Länge L x Breite B : 83,2 x 37 mm Höhe H : 12 mm Materialstärke t : 3 mm Befestigungslochungen : 9 x 15 mm und 9 x 18 mm mittiger Abstand : 41 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, dickschichtpassiviert