NIEDAX - T-Verbinder für Profil I 80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 938506
Geeignet für - I-Profil
Ausführung - T-Verbinder
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339938506
Sonepar Artikelnummer
120410306
Hersteller Artikelnummer
938506
Hersteller Typ
VBIQ 80/140
Hersteller Artikel Nr.:
938506
Geeignet für:
I-Profil
Ausführung:
T-Verbinder
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
Ja
Auf der Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.900 kg


