Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Topfscheiben-Abstandhalter

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 152902

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339152902

Sonepar Artikelnummer

120984230

Hersteller Artikelnummer

152902

Hersteller Typ

TS 5/6

Hersteller Artikel Nr.:

152902

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.017 kg

Topfscheiben-Abstandhalter, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, blaupassiviert, zur Verlegung von Erdungsband mit 10 mm Wandabstand. Durchmesser : 32 mm Höhe : 10 mm Bohrungsdurchmesser : 6,3 mm