Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Träger-Zwischenklemme, für Schienen 2986 und 2996

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 073924

  • Geeignet für - T-Profil

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339073924

Sonepar Artikelnummer

120564986

Hersteller Artikelnummer

073924

Hersteller Typ

TZK 86-96 S

Hersteller Artikel Nr.:

073924

Geeignet für:

T-Profil

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.249 kg

Trägerzwischenklemmen, inklusive Sechskantschrauben mit Ansatzspitze nach DIN 564, zum Verklemmen der Schiene zwischen den Schenkeln eines T-Trägers. Die angegebene Tragfähigkeit bezieht sich auf einen Schenkelabstand von 400 mm und ein aufgebrachtes Drehmoment von 2,5 Nm bei ausschließlich senkrechter Lasteinleitung. Bei Verwendung von größeren Schenkelabständen ist die max. Tragfähigkeit zu reduzieren. Die Schiene bitte gesondert bestellen (die Länge entspricht dem Abstand zwischen den beiden Flanschen) und bauseits ablängen (abzüglich ca. 16 mm Materialstärke und Schraubenspitze), mit den beiden Trägerzwischenklemmen montieren und dann im Träger positionieren und festklemmen. für Ankerschiene : 2986 2996Z Zubehör : 4 x SK 8X25 V Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 15 x 45,5 x 100 mm Materialstärke t : 2 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,5 kN Schenkelabstand/2 Werkstoff Zwischenklemme : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Werkstoff Sechskantschraube : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Niedax Modell-Nr. : TZK 86-96 S