NIEDAX - Trägerklammer, Klemmbereich 8-20 mm, für Gewindestange M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 092758
Befestigungsart - sonstige
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 20 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339092758
Sonepar Artikelnummer
120564918
Hersteller Artikelnummer
092758
Hersteller Typ
TKM 2
Hersteller Artikel Nr.:
092758
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
3600 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.167 kg


