NIEDAX - Trägerklammer, Klemmbereich 8-20 mm, für Gewindestange M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 092765
Befestigungsart - sonstige
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 20 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339092765
Sonepar Artikelnummer
120564919
Hersteller Artikelnummer
092765
Hersteller Typ
TKM 3
Hersteller Artikel Nr.:
092765
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
5000 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.174 kg


