NIEDAX - Tragkonsole, 132x113 mm, 0,55 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185306
Länge - 113 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 132 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339185306
Sonepar Artikelnummer
120564921
Hersteller Artikelnummer
185306
Hersteller Typ
TKR 50
Hersteller Artikel Nr.:
185306
Länge:
113 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
132 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
550 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.356 kg


