NIEDAX - Tragkonsole, 132x163 mm, 0,55 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185405
Länge - 163 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 132 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339185405
Sonepar Artikelnummer
120564920
Hersteller Artikelnummer
185405
Hersteller Typ
TKR 100
Hersteller Artikel Nr.:
185405
Länge:
163 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
132 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
550 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.427 kg


