NIEDAX - Tragkonsole, 172x161 mm, 0,95 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184903
Länge - 161 mm
Breite - 57 mm
Höhe - 172 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339184903
Sonepar Artikelnummer
120383978
Hersteller Artikelnummer
184903
Hersteller Typ
TKSU 100
Hersteller Artikel Nr.:
184903
Länge:
161 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
172 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
950 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.510 kg


