NIEDAX - Tragkonsole, 172x261 mm, 0,7 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185009
Länge - 261 mm
Breite - 57 mm
Höhe - 172 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339185009
Sonepar Artikelnummer
120383979
Hersteller Artikelnummer
185009
Hersteller Typ
TKSU 200
Hersteller Artikel Nr.:
185009
Länge:
261 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
172 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
700 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.636 kg


