NIEDAX - Tragkonsole, 60X85 mm, 0,1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183708
Länge - 85 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339183708
Sonepar Artikelnummer
120564915
Hersteller Artikelnummer
183708
Hersteller Typ
TK 60.85
Hersteller Artikel Nr.:
183708
Länge:
85 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 75 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
100 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.057 kg


