NIEDAX - Tragkonsole, 85x110 mm, 0,1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183807
Länge - 110 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 85 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339183807
Sonepar Artikelnummer
120564916
Hersteller Artikelnummer
183807
Hersteller Typ
TK 85.110
Hersteller Artikel Nr.:
183807
Länge:
110 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
85 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
100 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.073 kg


