NIEDAX - Tragkonsole, Länge 211 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345205
Länge - 211 mm
Breite - 57 mm
Höhe - 172 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339345205
Sonepar Artikelnummer
120564946
Hersteller Artikelnummer
345205
Hersteller Typ
TKSUG 150
Hersteller Artikel Nr.:
345205
Länge:
211 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
172 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 150 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.582 kg


