NIEDAX - Tragkonsole, Länge 311 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345304
Länge - 311 mm
Breite - 57 mm
Höhe - 172 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339345304
Sonepar Artikelnummer
120564947
Hersteller Artikelnummer
345304
Hersteller Typ
TKSUG 250
Hersteller Artikel Nr.:
345304
Länge:
311 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
172 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 250 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.708 kg


