NIEDAX - Tragschiene TS15, Hut-Profil, 15x5,5x2000 mm, t=1,0 mm, gelo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022625
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339022625
Sonepar Artikelnummer
120557739
Hersteller Artikelnummer
022625
Hersteller Typ
2937/2 SL
Hersteller Artikel Nr.:
022625
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
5.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.159 kg


