NIEDAX - Tragschiene TS32, G-Profil 16,5 mm, 32x15x2000 mm, t=1,5 mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020706
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339020706
Sonepar Artikelnummer
120557698
Hersteller Artikelnummer
020706
Hersteller Typ
2932/2 BO
Hersteller Artikel Nr.:
020706
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.715 kg


