NIEDAX - Tragschiene TS32, G-Profil 16,5 mm, 32x15x2000 mm, t=1,5 mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022106
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339022106
Sonepar Artikelnummer
120557699
Hersteller Artikelnummer
022106
Hersteller Typ
2932/2 E3
Hersteller Artikel Nr.:
022106
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.720 kg


