NIEDAX - Tragschiene TS32, G-Profil 16,5 mm, 32x15x2000 mm, t=1,5 mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021604
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339021604
Sonepar Artikelnummer
120557702
Hersteller Artikelnummer
021604
Hersteller Typ
2932/2 SO
Hersteller Artikel Nr.:
021604
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.715 kg


