NIEDAX - Tragschiene TS32, G-Profil 16,5 mm, 32x15x4000 mm, t=1,5 mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021406
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339021406
Sonepar Artikelnummer
120557703
Hersteller Artikelnummer
021406
Hersteller Typ
2932/4 GL
Hersteller Artikel Nr.:
021406
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
4000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.674 kg


