NIEDAX - Tragschiene TS32, G-Profil 16,5 mm, 32x15x4000 mm, t=1,5 mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021505
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339021505
Sonepar Artikelnummer
120557704
Hersteller Artikelnummer
021505
Hersteller Typ
2932/4 GO
Hersteller Artikel Nr.:
021505
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
4000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.715 kg


