NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x10x2000 mm, t=1,0 mm, geloc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025725
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339025725
Sonepar Artikelnummer
120557731
Hersteller Artikelnummer
025725
Hersteller Typ
2935/2 SL
Hersteller Artikel Nr.:
025725
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
10 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.371 kg


