NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x10x2000 mm, t=1,0 mm, ungel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025732
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339025732
Sonepar Artikelnummer
120557732
Hersteller Artikelnummer
025732
Hersteller Typ
2935/2 SO
Hersteller Artikel Nr.:
025732
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
10 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.399 kg


