NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, t=1,5 mm, geloc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026791
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339026791
Sonepar Artikelnummer
120557721
Hersteller Artikelnummer
026791
Hersteller Typ
2934/2 VL
Hersteller Artikel Nr.:
026791
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.640 kg


