NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, t=1,5 mm, ungel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025800
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339025800
Sonepar Artikelnummer
120557717
Hersteller Artikelnummer
025800
Hersteller Typ
2934/2 BO
Hersteller Artikel Nr.:
025800
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.677 kg


