NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, t=2,3mm, geloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 028504
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339028504
Sonepar Artikelnummer
120557734
Hersteller Artikelnummer
028504
Hersteller Typ
2936/2 GL
Hersteller Artikel Nr.:
028504
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
2.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.912 kg


