NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, t=2,3mm, ungelo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 028009
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339028009
Sonepar Artikelnummer
120557733
Hersteller Artikelnummer
028009
Hersteller Typ
2936/2 BO
Hersteller Artikel Nr.:
028009
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
2.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.976 kg


