NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, t=2,3mm, ungelo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 028207
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339028207
Sonepar Artikelnummer
120557735
Hersteller Artikelnummer
028207
Hersteller Typ
2936/2 GO
Hersteller Artikel Nr.:
028207
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
2.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.976 kg


