NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x15x4000 mm, t=1,5 mm, geloc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 027507
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Standardartikel
EAN
4013339027507
Sonepar Artikelnummer
120557726
Hersteller Artikelnummer
027507
Hersteller Typ
2934/4 SL
Hersteller Artikel Nr.:
027507
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
4000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.640 kg


