NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm, t=1,0 mm, gelo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 023981
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339023981
Sonepar Artikelnummer
120557707
Hersteller Artikelnummer
023981
Hersteller Typ
2933/2 GL6
Hersteller Artikel Nr.:
023981
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.327 kg


