NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm, t=1,0 mm, gelo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024803
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339024803
Sonepar Artikelnummer
120557709
Hersteller Artikelnummer
024803
Hersteller Typ
2933/2 SL
Hersteller Artikel Nr.:
024803
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.332 kg


