NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm, t=1,0 mm, unge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022700
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339022700
Sonepar Artikelnummer
120557705
Hersteller Artikelnummer
022700
Hersteller Typ
2933/2 BO
Hersteller Artikel Nr.:
022700
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.351 kg


