NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm, t=1,0 mm, unge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 023042
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339023042
Sonepar Artikelnummer
120557706
Hersteller Artikelnummer
023042
Hersteller Typ
2933/2 E3
Hersteller Artikel Nr.:
023042
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.353 kg


