NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x7,5x4000 mm, t=1,0 mm, gelo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025008
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339025008
Sonepar Artikelnummer
120557715
Hersteller Artikelnummer
025008
Hersteller Typ
2933/4 SL
Hersteller Artikel Nr.:
025008
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
4000 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.332 kg


