NIEDAX - Tragschiene TS35, Hut-Profil, 35x7,5x4000 mm, t=1,0 mm, unge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022908
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339022908
Sonepar Artikelnummer
120557714
Hersteller Artikelnummer
022908
Hersteller Typ
2933/4 GO
Hersteller Artikel Nr.:
022908
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
4000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.359 kg


