NIEDAX - Tragwinkel, Breite 190 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204403
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 150 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe - 35 .. 110 mm
Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Rinnenbefestigung - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339204403
Sonepar Artikelnummer
120564967
Hersteller Artikelnummer
204403
Hersteller Typ
TW 200
Hersteller Artikel Nr.:
204403
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 150 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
35 .. 110 mm
Ausführung:
Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.190 kg


