NIEDAX - Tragwinkel, Breite 98 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769209
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe - 35 .. 110 mm
Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Rinnenbefestigung - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339769209
Sonepar Artikelnummer
120564964
Hersteller Artikelnummer
769209
Hersteller Typ
TW 100 E3
Hersteller Artikel Nr.:
769209
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
35 .. 110 mm
Ausführung:
Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.107 kg


