NIEDAX - Trennprofil Halteplatte, selbstrastend, 97x83 mm, t=0,9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131471
Bauform - Adapter
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339131471
Sonepar Artikelnummer
120984227
Hersteller Artikelnummer
131471
Hersteller Typ
TPHRS 100 S
Hersteller Artikel Nr.:
131471
Bauform:
Adapter
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Steigeleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.057 kg


