Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennprofilhalter, Kanaltiefe 59 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 840007

  • Anwendung - universal

  • Befestigungsart - Boden (Unterseite)

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339840007

Sonepar Artikelnummer

120564951

Hersteller Artikelnummer

840007

Hersteller Typ

TPH 60 E3

Hersteller Artikel Nr.:

840007

Anwendung:

universal

Befestigungsart:

Boden (Unterseite)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.031 kg

Trennprofilhalter, für die senkrechte Montage eines Trennsteges und zur Unterteilung des Innenraumes von Gerätekanälen und Leitungsschutz-/Industriekanälen, einsetzbar in die Seitenteile der Gerätekanäle bzw. im Boden der Leitungsschutz-/Industriekanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanäle GKU.. / DKU.. mit 60 mm Tiefe Leitungsschutzkanäle LLK.. / LUK.. mit 60 mm Breite Industriekanäle LUE.. / LI.. mit 60 mm Breite Abmessungen (ca. Maße) Tiefe T : 59 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304