Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennprofilhalter, Kanaltiefe 59mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 806003

  • Anwendung - universal

  • Befestigungsart - Boden (Unterseite)

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339806003

Sonepar Artikelnummer

120493336

Hersteller Artikelnummer

806003

Hersteller Typ

TPH 60

Hersteller Artikel Nr.:

806003

Anwendung:

universal

Befestigungsart:

Boden (Unterseite)

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.034 kg

Trennprofilhalter, für die senkrechte Montage eines Trennsteges und zur Unterteilung des Innenraumes von Gerätekanälen und Leitungsschutz-/Industriekanälen, einsetzbar in die Seitenteile der Gerätekanäle bzw. im Boden der Leitungsschutz-/Industriekanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanäle GKU.. / DKU.. mit 60 mm Tiefe Leitungsschutzkanäle LLK.. / LUK.. mit 60 mm Breite Industriekanäle LUE.. / LI.. mit 60 mm Breite Abmessungen (ca. Maße) Tiefe T : 59 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346