Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennprofilhalter, Kanaltiefe 78 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 840052

  • Anwendung - universal

  • Befestigungsart - Boden (Unterseite)

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339840052

Sonepar Artikelnummer

120564952

Hersteller Artikelnummer

840052

Hersteller Typ

TPH 80 E3

Hersteller Artikel Nr.:

840052

Anwendung:

universal

Befestigungsart:

Boden (Unterseite)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.045 kg

Trennprofilhalter, für die senkrechte Montage eines Trennsteges und zur Unterteilung des Innenraumes von Gerätekanälen und Leitungsschutzkanälen, einsetzbar in die Seitenteile der Gerätekanäle bzw. im Boden der Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanäle GKU.. / DKU.. mit 80 mm Tiefe Leitungsschutzkanäle LLK.. / LUK.. mit 80 mm Breite Abmessungen (ca. Maße) Tiefe T : 79 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304