Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennprofilhalter, Kanaltiefe 78mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 459278

  • Anwendung - universal

  • Befestigungsart - Boden (Unterseite)

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339459278

Sonepar Artikelnummer

120493337

Hersteller Artikelnummer

459278

Hersteller Typ

TPH 80

Hersteller Artikel Nr.:

459278

Anwendung:

universal

Befestigungsart:

Boden (Unterseite)

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.046 kg

Trennprofilhalter, für die senkrechte Montage eines Trennsteges und zur Unterteilung des Innenraumes von Gerätekanälen und Leitungsschutzkanälen, einsetzbar in die Seitenteile der Gerätekanäle bzw. im Boden der Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanäle GKU.. / DKU.. mit 80 mm Tiefe Leitungsschutzkanäle LLK.. / LUK.. mit 80 mm Breite Abmessungen (ca. Maße) Tiefe T : 79 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346