Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennprofilhalter mit Zugentlastung, Kanaltiefe 199 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 840458

  • Anwendung - universal

  • Befestigungsart - Boden (Unterseite)

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339840458

Sonepar Artikelnummer

120562257

Hersteller Artikelnummer

840458

Hersteller Typ

LZTP 200 E3

Hersteller Artikel Nr.:

840458

Anwendung:

universal

Befestigungsart:

Boden (Unterseite)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.124 kg

Trennprofilhalter, mit Zugentlastung, für die senkrechte Montage eines Trennsteges und zur Unterteilung des Innenraumes von Leitungsschutzkanälen, einsetzbar im Boden der Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Leitungsschutzkanäle LLK.. / LUK.. mit 200 mm Breite Abmessungen (ca. Maße) Tiefe T : 199 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304