Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennprofilhalter mit Zugentlastung, Kanaltiefe 99 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 833009

  • Anwendung - universal

  • Befestigungsart - Boden (Unterseite)

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339833009

Sonepar Artikelnummer

120562253

Hersteller Artikelnummer

833009

Hersteller Typ

LZTP 100

Hersteller Artikel Nr.:

833009

Anwendung:

universal

Befestigungsart:

Boden (Unterseite)

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.055 kg

Trennprofilhalter, mit Zugentlastung, für die senkrechte Montage eines Trennsteges und zur Unterteilung des Innenraumes von Gerätekanälen und Leitungsschutz-/Industriekanälen, einsetzbar in die Seitenteile der Gerätekanäle bzw. im Boden der Leitungsschutz-/Industriekanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanäle GKU.. / DKU.. mit 100 mm Tiefe Leitungsschutzkanäle LLK.. / LUK.. mit 100 mm Breite Industriekanäle LUE.. / LI.. mit 100 mm Breite Abmessungen (ca. Maße) Tiefe T : 99 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346