Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Trennprofilhalter mit Zugentlastung, Kanaltiefe 99 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 840403

  • Anwendung - universal

  • Befestigungsart - Boden (Unterseite)

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339840403

Sonepar Artikelnummer

120562254

Hersteller Artikelnummer

840403

Hersteller Typ

LZTP 100 E3

Hersteller Artikel Nr.:

840403

Anwendung:

universal

Befestigungsart:

Boden (Unterseite)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.061 kg

Trennprofilhalter, mit Zugentlastung, für die senkrechte Montage eines Trennsteges und zur Unterteilung des Innenraumes von Gerätekanälen und Leitungsschutzkanälen, einsetzbar in die Seitenteile der Gerätekanäle bzw. im Boden der Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanäle GKU.. / DKU.. mit 100 mm Tiefe Leitungsschutzkanäle LLK.. / LUK.. mit 100 mm Breite Abmessungen (ca. Maße) Tiefe T : 99 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304