NIEDAX - Trennsteg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 459285
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 60 mm
Befestigungsart - aufrastbar
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339459285
Sonepar Artikelnummer
120410296
Hersteller Artikelnummer
459285
Hersteller Typ
TPK 50
Hersteller Artikel Nr.:
459285
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
60 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
RAL-Nummer:
7030
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.151 kg


